Værktøjskasse TOURING tom med indsatser

Art.-nr.: 2881381
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2881381
EAN/GTIN 4010886945728
Producentnummer 2881381

Betegnelse

Beskrivelse:

Blæst polypropylenkuffert, slagfast, modstandsdygtig over for olie og syre, ufølsom over for vejr- og temperaturpåvirkninger
Med kontrolværktøjsindsatser
Leveres uden værktøj.

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 430 mm
  • Samlet højde [mm]: 160 mm
  • Samlet længde [mm]: 360 mm
  • Materiale: Polypropylen
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen