Trzon wymienny TORX® do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią T T20 x 130 mm

Nr art.: 28735
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Zielony Zielony majowy
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Zielony
Kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Długość grotu 130 mm
Odpowiednia średnica grotów wymiennych 6 mm
Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Nastawiony moment obrotowy 10
Materiał narzędzia stal chromowo-wanadowa
Uchwyt bitów D 6,3
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kształt złącza Groty wymienne
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie brak wskazania
Długość całkowita L 130 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 28735
EAN / GTIN 4010995287351
Numer producenta 28735
Numer L L60110 40
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 132 x 19 x 19 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do kontrolowanego przykręcania z wyznaczonym momentem dokręcania.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • TORX® 1: T20
  • Wartość momentu obrotowego max (Nm): 10 Nm
  • Wartość momentu obrotowego max (lbs): 88 lbs
  • Średnica Trzon sześciokątny (mm): 6 mm
  • Długość całkowita (мм): 130 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 53 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie