{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, vert | Vert mai | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Couleur | vert | |
| Profil d’entraînement | tournevis pour vis TORX® | |
| Longueur lame | 130 mm | |
| Diamètre de lame de rechange adapté | 6 mm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | préréglage | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Couple prédéfini | 10 | |
| Matériau outil | acier au chrome-vanadium | |
| porte-embouts | D 6,3 | |
| Type de produit | tournevis dynamométriques | |
| Forme de la connexion | lames interchangeables | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Affichage | pas d’affichage | |
| Longueur totale L | 130 mm |
| Référence article | 28735 | |
| EAN / GTIN | 4010995287351 | |
| Réf. fabricant | 28735 | |
| Article hors catalogue | L60110 40 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |