• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Sheet steel box carts

Nr art.: 2863
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor niebieskie
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej z blachy stalowej
Wysokość powierzchni ładunkowej 806 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie 830 mm
Głębokość całkowita 1 350 mm
Wysokość całkowita 1 113 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2863
EAN / GTIN 4017976028637
Numer producenta 2863
Numer L L90080 644
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Tubular steel and sectional steel welded and powder coated, blue RAL 5007. Powder coated sheet steel base. Angular steel construction. Walls made of corrugated sheet steel, welded and powder coated. With one-piece lid, raised by gas springs. Eyelets for padlocks. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks. Delivered unassembled. Usable height: 816 mm.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 600
  • Usable surface length (mm): 1200
  • Usable surface width (mm): 800
  • Loading surface height (mm): 806
  • Overall length (mm): 1350
  • Total width (mm): 830
  • Total height (mm): 1113
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 200 x 40