{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | albastru | |
| Cu suprafață de încărcare | ja | |
| Material suprafața de încărcare | tablă de oţel | |
| Înălţime suprafață de încărcare | 806 mm | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Frână, role fixe | nu | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 200 mm | |
| Lățime roată/rolă | 40 mm | |
| Material roată/rolă | TPE | |
| Tip produs | cărucior pentru transport | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Material | oțel | |
| Model de construcţie | Structură din oțel unghiular; construcţie din ţeavă de oţel | |
| Capacitate portantă max. | 600 | |
| Lăţime totală | 830 mm | |
| Adâncime totală | 1.350 mm | |
| Înălţimea totală | 1.113 mm | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | 2863 | |
| EAN / GTIN | 4017976028637 | |
| Număr producător | 2863 | |
| L-Număr | L90080 644 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |