Voziček za pločevinaste škatle

Št. art.: 2863
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barva modra
Z nakladalno površino da
Material, nakladalna površina jeklena pločevina
Višina nakladalne površine 806 mm
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, fiksno kolo Ne
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj TPE
Vrsta izdelka transportni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi; konstrukcija iz jeklenih kotnikov
Nosilnost maks. 600
Skupna širina 830 mm
Celotna globina 1.350 mm
Celotna višina 1.113 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2863
EAN/GTIN 4017976028637
Številka proizvajalca 2863
L-število L90080 644
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno barvano v modri barvi RAL 5007. Podstavek iz jeklene pločevine, prašno lakiran. Kotna jeklena konstrukcija. Stene so izdelane iz jeklene pločevine, varjene, prašno lakirane. Z enodelnim pokrovom, dvignjenim s plinskimi vzvodi. Očesca za viseče ključavnice. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih Dobava v razstavljenem stanju. Uporabna višina: 816 mm.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 600
  • Dolžina delovne površine (mm): 1200
  • Širina uporabne površine (mm): 800
  • Višina nakladalne površine (mm): 806
  • delovna dolžina (mm): 1350
  • Celotna širina (mm): 830
  • Skupna višina (mm): 1113
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 200 × 40