Uchwyt zaciskowy do pchania na maszynach wielozadaniowych

Nr art.: 2861173
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Długość bijaka 50 mm
Średnica zewnętrzna 32
Długość całkowita 100 mm
Rodzaj produktu narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2861173
EAN / GTIN 7291075303865
Numer producenta 2861173
Numer L L23920 364

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia kształtującego, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania, po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Długość głowicy (LH) 50 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) Grupa nr 2
  • Długość całkowita (OAL) 100 mm