SXCIB 32-30-50 Broaching Holders for Lathe and Milling Machines

Artikelnummer: 2861173
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2861173
EAN/GTIN 7291075303865
Nummer fabrikant 2861173
L-nummer L23920 364

Omschrijving

Omschrijving:

Kolfgereedschapopname, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm

Kenmerk:

  • Acceptatiediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Aanwijzing van the snijplaat (MIID) groep 2
  • Totale lengte (OAL) 100 mm

Geschikte producten

Inserts