Klucz nasadowy udarowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/4 cala (20 mm) ∙ Profil zewnętrzny TORX® ∙ Rozmiar klucza E20

Nr art.: 2850-E20
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
Kolor czarny
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Średnica zewnętrzna 20 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub TORX® zewn. 25 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia Powłoka fosforanowa
Długość całkowita 110 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub TORX® zewn.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2850-E20
EAN / GTIN 4000896079681
Numer producenta 2850-E20
Numer L L60140 2051
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
MAN commercial vehicles F 2000, F 90, F 8 and
MAN buses with D 25 and D 28 engines
  • Operation of cylinder head bolts
  • Reinforced design
  • Long design
  • With borehole for locking pin or safety spring and grove for O-ring
  • Surface: phosphatized, oiled
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 20 mm (3/4 inch)
  • Output: Outside TORX® profile
  • Wrench size: ∙ E20
  • Dimensions / length: 110 mm
  • Diameter d1 (output side): 25 mm
  • Diameter d2 (drive side): 44 mm
  • Net weight: 0.58 kg
  • For impact operation