{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | schwarz | |
| geeignet für den Maschineneinsatz | ja | |
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 3/4 Zoll | |
| Durchmesser außen | 20 mm | |
| Durchmesser außen, für Außen-TORX® | 25 mm | |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Oberfläche | phosphatiert | |
| Länge gesamt | 110 mm | |
| Set | nein | |
| Antrieb | Innenvierkant | |
| Abtrieb | für Außen-TORX® |
| Artikelnummer | 2850-E20 | |
| EAN / GTIN | 4000896079681 | |
| Herstellernummer | 2850-E20 | |
| L-Nummer | L60140 2051 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |