{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Osełka | |
| Platformy | prostokąt | |
| Materiał ścierny | Tlenek glinu | |
| Uziarnienie | 1 200 | |
| Stopień rozdrobnienia | bardzo drobne | |
| Szerokość segmentu | 50 mm | |
| Długość segmentu | 150 mm | |
| Wysokość segmentu | 25 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Spoiwo | ceramika | |
| Zastosowanie | Ściąganie | |
| Do materiałów | stal |
| Numer artykułu | 28467 | |
| EAN / GTIN | 9003170284677 | |
| Numer producenta | 28467 | |
| Numer L | L50140 1018 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |