Piatră de banc ceramică 50x25x150 mm 89A SUPER T3A1200

Cod articol.: 28467
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Piatră abrazivă
Formă dreptunghi
Materiale abrazive Oxid de aluminiu
Granulaţie 1.200
Grad de fineţe foarte fin
Lățime segment 50 mm
Lungime segment 150 mm
Înălțime segment 25 mm
Cuprins o singură parte
Lianți ceramică
Utilizare tipică Extracție
recomandat pentru material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 28467
EAN / GTIN 9003170284677
Număr producător 28467
L-Număr L50140 1018
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Pietrele de banc Tyrolit sunt utilizate în principal pentru ascuțirea și honuirea cuțitelor și foarfecelor. Prin urmare, ele sunt ideale pentru toate uneltele de grădinărit și de prelucrare a lemnului. Granulațiile diferite vă permit să vă personalizați unealta.

Caracteristică:

  • Formă: PIATRA DE BANCĂ 90B
  • Granulația: 1200
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : 89ASUPER T3
  • Dimensiuni (L x C x L): 50 x 25 x 150 mm
  • Diametru: 50 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Alezaj: 150 mm
  • Compatibilitatea materialelor: oțel

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru ascuțirea și honuirea cuțitelor și foarfecelor
  • Ideală pentru toate uneltele de grădinărit și de prelucrare a lemnului

Material:

  • Oțel/oțel inoxidabil/HSS

Adaptat pentru:

  • Șlefuire ghidată manual

Notă:

  • Pentru ascuțirea și honuirea cuțitelor și foarfecelor
  • Ideală pentru toate uneltele de grădinărit și de prelucrare a lemnului