Tyrolit keramisk bænksten 50x25x150 mm A1200 stål

Art.-nr.: 28467
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype strygesten
Form firkant
Slibemiddel aluminiumoxid
Korn 1.200
Finhedsgrad meget fin
Bredde, segment 50 mm
Længde, segment 150 mm
Højde, segment 25 mm
Indhold enkelt del
Bindemiddel keramik
Anvendelse aftrække
Egnet til materialer stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 28467
EAN/GTIN 9003170284677
Producentnummer 28467
L-nummer L50140 1018
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tyrolit bænksten bruges primært til at slibe og pudse knive og sakse. De er derfor ideelle til alle have- og træbearbejdningsredskaber. De forskellige kornstørrelser giver dig mulighed for at tilpasse dit værktøj.

Egenskab:

  • Form: 90B BANKSTEN
  • Kornstørrelse: 1200
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : 89ASUPER T3
  • Dimension (B x C x L): 50 x 25 x 150 mm
  • Diameter: 50 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Boring: 150 mm
  • Materialeegnethed: Stål

Fordel:

  • Individuel ansøgning
  • Bedste resultater
  • Bredt udvalg

Anvendelse:

  • Til slibning og finpudsning af knive og sakse
  • Ideel til alle have- og træbearbejdningsredskaber

Materiale:

  • Stål/rustfrit stål/HSS

Passer til:

  • Håndstyret slibning

Bemærk:

  • Til slibning og finpudsning af knive og sakse
  • Ideel til alle have- og træbearbejdningsredskaber