Breaking torque wrench 1-5 Nm SE 9x12 050507

Nr art.: 2839636
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
maksymalny moment obrotowy 5 Nm
uchwyt do wymiennych końcówek 9×12 mm
Rodzaj produktu Torque Wrench

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2839636
EAN / GTIN 0611702896008
Numer producenta 2839636
Numer L L60160 6044
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With micrometre scale, which allows quick and precise adjustment of the desired value
  • With adjuster lock that prevents accidental adjustment during use
  • Working accuracy: +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
  • Breaking of the handgrip by 20 degrees when the pre-set torque value is achieved makes over-tightening unlikely
  • Classified to DIN EN ISO 6789:2003 Type II Class A
  • Classified as per DIN EN ISO 6789:2003 Type II Class A

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Application range:
    • Assembly
    • Series assembly
    • Fabrication
    • Quality control
    • Testing and trial departments
  • Drive receptacle, rectangular: 9 x 12 mm
  • Drive type/drive: Rectangular holder
  • EPA/ESD version: no
  • Fixed setting: no
  • Fuse: Ball lock
  • Insertion depth 1: 16.0 mm
  • Material: Tubular steel construction
  • Precision: +/- 6 %
  • REACH registration available: no
  • Release mechanism: Longitudinal release
  • Scale type: Mono
  • Target groups:
    • Automotive
    • Industry
    • Fine mechanics
    • Military
    • Machinery
    • Service
  • Test certificate: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tightening direction: Left and right
  • Torque (max.) [Nm]: 5 Nm
  • Torque (min.) [Nm]: 1 Nm
  • Total length [mm]: 230 mm
  • VDE certified: no
  • Vernier Nm: 0,025 Nm