{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Fonction Knick | oui | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Couple min., Nm | 1 | |
| Couple max., Nm | 5 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
| Unité de mesure graduation | Nm | |
| Graduation 1 trait | 0,025 Nm | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Forme de la connexion | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Affichage | mode analogique | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 6 % | |
| Norme | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Longueur totale | 230 mm |
| Référence article | 2839636 | |
| EAN / GTIN | 0611702896008 | |
| Réf. fabricant | 2839636 | |
| Article hors catalogue | L60160 6044 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |