Screw Tap M6 with Drill-Bit, Mercedes

Nr art.: 2837595
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna D 6 mm
Sprawdziany do gwintu UNF D M6
Kierunek skrętu prawe
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2837595
EAN / GTIN 4046459134862
Numer producenta 2837595
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with KL-0369-512.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 100 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Thread: M6
  • Drive mount, square: 3.4 mm