navojni svedri M6 s spiralno žlebičasto vrtalno konico

Št. art.: 2837595
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta navoja M
Metrični nazivni premer navoja 6 mm
Navoj M6
Smer sukanja desni
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2837595
EAN/GTIN 4046459134862
Številka proizvajalca 2837595
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Dobavljeno s KL-0369-512.

Lastnosti:

  • Vsebina: 1 kosov
  • Skupna dolžina: 100 mm
  • Navodila za odstranjevanje odpadkov so navedena v navodilih za uporabo?: ne
  • Ali so na bateriji navodila za odstranjevanje?: ne
  • Navodila za odstranjevanje orodja: ne
  • 1000 V izolirano: ne
  • VDE certificirani: ne
  • Navoj: M6
  • Pritrditev pogona, kvadratna: 3,4 mm