Set of spares for wire rope cutter

Nr art.: 2830779
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2830779
EAN / GTIN 4010886938805
Numer producenta 2830779
Numer L L60160 2138
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Description:

Consisting of: 2 inserts, 2 screws, 1 TX angle wrench

Feature:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • subsequently adjustable: no
  • Total length [mm]: 200 mm
  • VDE certified: no