Komplet rezervnih delov za rezalnik žice

Št. art.: 2830779
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 2830779
EAN/GTIN 4010886938805
Številka proizvajalca 2830779
L-število L60160 2138
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Description:

Composé de : 2 inserts, 2 vis, 1 clé à angle TX

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • 1000 V isolé: non
  • réglable ultérieurement: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript