{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Przezroczysty | Biały sygnałowy | |
| Część opisana | Hauptgehäuse; Deckel | |
| Kolor | czarny; Przezroczysty | |
| Liczba zamknięć | 2 | |
| Rodzaj produktu | walizka | |
| Wyposażenie | Półki; Uchwyt do przenoszenia | |
| Zapięcie | Zacisk | |
| Szerokość zewnętrzna | 367 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 72 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 316 mm | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 2823705 | |
| EAN / GTIN | 4010886937754 | |
| Numer producenta | 2823705 | |
| Numer L | L60160 3779 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |