GEDORE i-BOXX 72 tom

Art.-nr.: 2823705
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Farvetone, transparent Signalhvid
Beskrevet del Hauptgehäuse; Deckel
Farve sort; transparent
Antal lukninger 2
Produkttype kuffert
Udstyr rum; Bæregreb
Lukning spændelås
Udvendige mål, bredde 367 mm
Udvendige mål, højde 72 mm
Udvendige mål, dybde 316 mm
Materiale kunststof
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2823705
EAN/GTIN 4010886937754
Producentnummer 2823705
L-nummer L60160 3779
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Smådele-kasse med gennemsigtigt låg for et hurtigt overblik
Ideal til opbevaring af små dele og tilbehør
Optionelle indstikskasser i3 til individuel sortering
Passende til i-BOXX® Rack active nr. 1101 K
Håndvenligt bærehåndtag
Mål: B 367 x D 316 x H 72 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 367 mm
  • Samlet højde [mm]: 72 mm
  • Samlet længde [mm]: 316 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen