Podstawowy uchwyt do obróbki zewnętrznej dla płytek z szerokim rowkiem

Nr art.: 2801905
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2801905
EAN / GTIN 7291075316643
Numer producenta 2801905
Numer L L23920 2090

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 170 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 20 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 27,4 mm
  • Długość głowicy (LH) 30 mm
  • Długość całkowita (OAL) 170 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 32 mm