THDR 3232-10T20-IQ Suport de bază pentru prelucrarea exterioară pentru Plăcuță de tăiere cu caneluri largi de canelare

Cod articol.: 2801905
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 2801905
EAN / GTIN 7291075316643
Număr producător 2801905
L-Număr L23920 2090

Descriere

Descriere:

Suport de bază pentru prelucrarea exterioară pentru Plăcuță de tăiere cu caneluri largi de canelare

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 27.4 mm
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm