Uchwyt narzędziowy z interfejsem CAMFIX i ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do adapterów MODULAR-GRIP

Nr art.: 2801870
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2801870
EAN / GTIN 7291075309942
Numer producenta 2801870
Numer L L23920 2041

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm, długość wspornika (LPR): 47 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 50 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 26 mm
  • Długość całkowita (OAL) 77 mm
  • Długość wspornika (LPR) 47 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50