C5 MAHD-JHP Držala z vmesnikom CAMFIX in ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za adapterje MODULAR-GRIP

Št. art.: 2801870
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2801870
EAN/GTIN 7291075309942
Številka proizvajalca 2801870
L-število L23920 2041

Opis

Opis:

Hitrovpenjalna držala, premer držala na strani stroja (DCONMS) 50 mm, dolžina orodja (LPR) 47 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Širina funkcije (WF) 26 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 77 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 47 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50