• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Uchwyt narzędziowy SUMO-GRIP z kanałami chłodziwa do chłodzenia pod wysokim ciśnieniem do toczenia rowków i wgłębień

Nr art.: 2801811
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2801811
EAN / GTIN 7291075307306
Numer producenta 2801811
Numer L L23920 1132

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 315″, min. szerokość cięcia (CWN): 0 315″, długość całkowita (OAL): 7 cale

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0,98 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 315 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 315 cale
  • Szerokość robocza (WF): 1,11″
  • Długość głowy (LH): 1,65 cale
  • Długość całkowita (OAL): 7 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1-1/4″
  • Szerokość trzonka (B): 1-1/4″