TGBHL 31.7-8-JHP Groef- en draaigereedschap SUMO-GRIP met kanaal voor hogedrukkoelmiddel

Artikelnummer: 2801811
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMO-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801811
EAN/GTIN 7291075307306
Nummer fabrikant 2801811
L-nummer L23920 1132

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,315″, minimale snijbreedte (CWN) 0,315″, totale lengte (OAL) 7″

Kenmerk:

  • Maximum snijdiepte (CDX): 0,98″
  • maximale snijbreedte (CWX): 0,315″
  • minimale snijbreedte (CWN): 0,315″
  • functionele breedte (WF): 1,11″
  • -hoofdlengte (LH): 1,65″
  • totale lengte (OAL): 7″
  • schachthoogte (H): 1-1/4″
  • schachtbreedte (B): 1/4″

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMO-GRIP" Bekijk alles