Wytaczadła do obróbki wewnętrznej z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa

Nr art.: 2801762
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2801762
EAN / GTIN 7291075146813
Numer producenta 2801762
Numer L L23920 306

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,9 mm, długość całkowita (OAL): 160 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 8 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,9 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 16,1 mm
  • Długość głowicy (LH) 40 mm
  • Dmin Odcinanie 20 mm
  • Długość całkowita (OAL) 160 mm