Oprawka narzędziowa z bardzo stabilnym gniazdem płytki do zastosowań w cięciach przerywanych i ciągnących na felgach aluminiowych

Nr art.: 2801750
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2801750
EAN / GTIN 7291075302509
Numer producenta 2801750
Numer L L23920 974

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 5,9 cale

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 826 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0,91 cale
  • Długość głowy (LH): 2,01″
  • Długość całkowita (OAL): 5,9 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1 cale
  • Szerokość trzonka (B): 1 cale