FSHDR 25.4-6 Herramientas con Plaquitas Grip Muy Resistentes para Corte Interrumpido y Torneado en Retroceso de Llantas de Aluminio

Número de artículo: 2801750
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 2801750
EAN / GTIN 7291075302509
Número del fabricante 2801750
Número L L23920 974

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Longitud total (OAL) 5.9″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.826″
  • Ancho funcional (WF): 0.91″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.01″
  • Longitud total (OAL): 5.9″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados