Uchwyt narzędziowy do operacji zagłębiania i odcinania w ciężkiej obróbce skrawaniem

Nr art.: 2801589
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2801589
EAN / GTIN 7291075275674
Numer producenta 2801589
Numer L L23920 1667

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 8 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 8 mm, długość całkowita (OAL): 170 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 30 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 8 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 8 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 28,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 170 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 32 mm