TGBHL 32C-8 Portaherramientas para Aplicaciones Pesadas de Ranurado-Torneado y Tronzado

Número de artículo: 2801589
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2801589
EAN / GTIN 7291075275674
Número del fabricante 2801589
Número L L23920 1667

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 8 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 8 mm, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 8 mm
  • Ancho funcional (WF) 28.5 mm
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Productos adecuados