MINCUT Wkz do osiowego toczenia rowków i wgłębień w zakresie średnic 8-17 mm

Nr art.: 2801506
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria MINCUT
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Możliwość wcinania osiowego tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2801506
EAN / GTIN 7291075262377
Numer producenta 2801506
Numer L L24140 85

Opis

Opis:

  • Osiowy uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 75 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 3,7 mm
  • Długość głowicy (LH) 11,7 mm
  • Długość całkowita (OAL) 75 mm