Uchwyt zaciskowy pod kątem prostym dla wszystkich systemów GRIP

Nr art.: 2801271
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2801271
EAN / GTIN 7291075166743
Numer producenta 2801271
Numer L L23920 2685

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 140 mm

Cecha szcz.:

  • Długość głowicy (LH) 25 mm
  • Długość całkowita (OAL) 140 mm
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm