MAHPR 20 Holders for Perpendicularly Mounted Adapters suitable for all GRIP Systems

Artikelnummer: 2801271
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801271
EAN/GTIN 7291075166743
Nummer fabrikant 2801271
L-nummer L23920 2685

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Koplengte (links) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles