Wytaczadła 45° do toczenia wewnętrznego felg aluminiowych

Nr art.: 2801246
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2801246
EAN / GTIN 7291075170535
Numer producenta 2801246
Numer L L23920 2616

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, długość całkowita (OAL): 350 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 0 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 28,8 mm
  • Długość głowicy (LH) 79 mm
  • Dmin Odcinanie 68 mm
  • Długość całkowita (OAL) 350 mm