GHIUR 40UC-8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801246
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801246
EAN / GTIN 7291075170535
Gyártó száma 2801246
L-szám L23920 2616

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő a gép oldalán (DCONMS) 40 mm, teljes hossz (OAL) 350 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0 mm
  • Működési szélesség (WF) 28,8 mm
  • Fej hossza (bal) 79 mm
  • Dmin. Távolság 68 mm
  • Teljes hossz (OAL) 350 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése