Cylindryczne trzpienie pełnowęglikowe bez odciążenia trzpienia

Nr art.: 2801212
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2801212
EAN / GTIN 7291075118681
Numer producenta 2801212
Numer L L24070 5

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 10 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T06, długość całkowita (OAL): 100 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna długość korpusu (LBX) 64 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 10 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) T06
  • Długość całkowita (OAL) 100 mm