MM GRT-100-T06 Cilindrična stebla, v celoti iz karbidne trdine, brez sprostitve

Št. art.: 2801212
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2801212
EAN/GTIN 7291075118681
Številka proizvajalca 2801212
L-število L24070 5

Opis

Opis:

Držala za modularne rezkalne glave, vpenjalni premer na strani stroja (DCONMS) 10 mm, vpenjalna velikost navoja na strani obdelovanca (THSZWS) T06, skupna dolžina (OAL) 100 mm

Lastnosti:

  • Največja dolžina ohišja (LBX) 64 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T06
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm