Adapter do rowkowania wewnętrznego i toczenia rowków

Nr art.: 2801069
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2801069
EAN / GTIN 7291075303674
Numer producenta 2801069
Numer L L23920 1544

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,1 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,5 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 3 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,1 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,5 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 3,8 mm
  • Dmin Odcinanie 32 mm