• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GAIR 32-2 Adapter zum Innen-Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 2801069
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 2801069
EAN / GTIN 7291075303674
Herstellernummer 2801069
L-Nummer L23920 1544

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.1 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.5 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.1 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 3.8 mm
  • Dmin Abstechen 32 mm