Wytaczadła do obróbki wewnętrznej z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa

Nr art.: 2801048
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria CUT-GRIP
Rodzaj produktu Boring bar

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2801048
EAN / GTIN 7291075146257
Numer producenta 2801048
Numer L L23920 2916

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/8″, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 095″, min. szerokość cięcia (CWN): 0 075″, długość całkowita (OAL): 5 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/8 cala
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 094 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 095 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 075 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0,3 cale
  • Długość głowy (LH): 0,79 cale
  • Dmin Odcinanie 0,492″
  • Długość całkowita (OAL): 5 cale