GEHIR 9.5-13-2-T2.4 Noži za notranje struženje za notranjo obdelavo z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 2801048
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2801048
EAN/GTIN 7291075146257
Številka proizvajalca 2801048
L-število L23920 2916

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 3/8 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,095″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,075 ″, skupna dolžina (OAL) 5″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,094″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,095″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,075″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,3″
  • Dolžina glave (levo): 0,79″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,492″
  • Skupna dolžina (OAL): 5″