• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Uchwyt mocujący do obróbki zewnętrznej dla płytek skrawających o niestandardowym profilu

Nr art.: 2800963
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2800963
EAN / GTIN 7291075112283
Numer producenta 2800963
Numer L L23920 2694

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 125 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 17 mm
  • Długość całkowita (OAL) 125 mm
  • Wysokość trzonu (H) 16 mm
  • Szerokość trzonka (B) 16 mm