SXCNN 1616 K14-03 Držala za zunanjo obdelavo za po meri prilagojene rezalne vložke za struženje profilov

Št. art.: 2800963
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija V-LOCK
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2800963
EAN/GTIN 7291075112283
Številka proizvajalca 2800963
L-število L23920 2694

Opis

Opis:

Orodje za obdelavo/struženje, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 17 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "V-LOCK" Poglej vse