Uchwyt mocujący do obróbki zewnętrznej dla płytek skrawających o niestandardowym profilu

Nr art.: 2800955
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800955
EAN / GTIN 7291075112214
Numer producenta 2800955
Numer L L23920 2661

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 170 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 28 mm
  • Długość całkowita (OAL) 170 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm