Uchwyt zaciskowy do rowkowania zewnętrznego i toczenia rowków

Nr art.: 2800751
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2800751
EAN / GTIN 7291075062571
Numer producenta 2800751
Numer L L23920 3032

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia
  • maksymalna szerokość cięcia (CWX): 1/8″
  • min. szerokość cięcia (CWN): 0 094″
  • Długość całkowita (OAL): 4-1/2″

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0,67 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 1/8 cala
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 094 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0,71 cale
  • Długość głowy (LH): 1,3 cale
  • Długość całkowita (OAL): 4-1/2″
  • Wysokość trzonu (H): 3/4 cala
  • Szerokość trzonka (B): 3/4 cala