PHGL 19-2.4 Bară de strunjire pentru canelare și încastrare exterioară

Cod articol.: 2800751
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2800751
EAN / GTIN 7291075062571
Număr producător 2800751
L-Număr L23920 3032

Descriere

Descriere:

  • Bară de strunjire de canelare/întoarcere
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 1/8″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,094″
  • Lungime totală (OAL): 4-1/2″.

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.67″
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 1/8″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.094″
  • Lăţimea funcţională (WF): 0.71″
  • Lungimea capului (LH): 1.3″
  • Lungime totala (OAL): 4-1/2″
  • Înălţimea cozii (H): 3/4″
  • Lăţimea cozii (B): 3/4″