• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Rowkowanie i wytaczanie obrotowe

Nr art.: 2800625
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2800625
EAN / GTIN 7291075232882
Numer producenta 2800625
Numer L L23920 911

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 315″, min. szerokość cięcia (CWN): 0 315″, długość całkowita (OAL): 12 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0,59 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 315 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 315 cale
  • Szerokość robocza (WF): 1,39″
  • Dmin Odcinanie 2-1/2″
  • Długość całkowita (OAL): 12 cale