GHIR 38.1-815 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče

Artiklové číslo: 2800625
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2800625
EAN / GTIN 7291075232882
Číslo výrobce 2800625
L-číslo L23920 911

Popis

Popis:

Drážka/otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, šířka řezu maximální (CWX) 0,315″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,315″, Celková délka (OAL) 12″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.59″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.315″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.315″
  • Funkcní šírka (WF): 1.39″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 2-1/2″
  • Celková délka (OAL): 12″